ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P7N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FD-P7N3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leuchtmelder - 1
Farbe der Linse - farblos
Ausführung der Fassung - LED
Mit Leuchtmittel - ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449077730787
Artikelnummer
RCK800FD-P7N3
Herstellernummer
800FD-P7N3
Hersteller
RCK
Anzahl der Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
farblos
Ausführung der Fassung:
LED
Mit Leuchtmittel:
ja
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24...24 V
Spannungsart:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bauform der Linse:
rund
Ausführung der Linse:
flach
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66


