Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P6N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FD-P6N3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P6N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - blau

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449077730763

Artikelnummer

RCK800FD-P6N3

Herstellernummer

800FD-P6N3

Hersteller

RCK

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

blau

Ausführung der Fassung:

LED

Mit Leuchtmittel:

ja

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB