Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P5N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB - 800FD-P5N3

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-P5N3 22MM PILOT LIGHT 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Linse - gelb

  • Ausführung der Fassung - LED

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 24...24 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079718974

Artikelnummer

RCK800FD-P5N3

Herstellernummer

800FD-P5N3

Hersteller

RCK

Farbe der Linse:

gelb

Ausführung der Fassung:

LED

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Bauform der Linse:

rund

Ausführung der Linse:

flach

Lochdurchmesser:

22 mm

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP66

Indicatore ottico completo Rockwell Automation serie/modello 22MM PILOT LIGHT 800F PB