ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-1PY 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800FD-1PY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - gelb
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449072876008
Artikelnummer
RCK800FD-1PY
Herstellernummer
800FD-1PY
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
63 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
72 mm
Breite:
72 mm


