Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-1P 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800FD-1P

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800FD-1P 22MM ENCLOSURE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusebauform - Einbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070063882

Artikelnummer

RCK800FD-1P

Herstellernummer

800FD-1P

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusebauform:

Einbaugehäuse

Tiefe:

63 mm

Durchmesser Öffnungen:

22.5 mm

Höhe:

72 mm

Breite:

72 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB