Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN7G 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-PN7G

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN7G 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 240...240 V

  • Farbe des Leuchtmittels - grün

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

44 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449071698700

Artikelnummer

RCK800F-PN7G

Herstellernummer

800F-PN7G

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

240...240 V

Farbe des Leuchtmittels:

grün

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Base per apparecchi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB