ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN5W 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-PN5W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 102...132 V
Fassung - ohne
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz - 102...132 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
33 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071421513
Artikelnummer
RCK800F-PN5W
Herstellernummer
800F-PN5W
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
102...132 V
Fassung:
ohne
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
102...132 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC


