ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-PN3W 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-PN3W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V
Fassung - ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V
Farbe des Leuchtmittels - weiß
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449070281392
Artikelnummer
RCK800F-PN3W
Herstellernummer
800F-PN3W
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
10...29 V
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
weiß
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
10...29 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC


