Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-MN3W 22MM BACK OF PANEL COMPOSITE 800F PB - 800F-MN3W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V

  • Fassung - ohne

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Befestigungsart - Frontbefestigung

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072318669

Artikelnummer

RCK800F-MN3W

Herstellernummer

800F-MN3W

Hersteller

RCK

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:

10...29 V

Fassung:

ohne

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:

10...30 V

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Befestigungsart:

Frontbefestigung

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:

10...29 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit integriertem Vorwiderstand:

nein

Mit integrierter Diode:

nein

Portacontatti in metallo con modulo LED integrato

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie