ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-D3C 22MM INCANDESCENT MODULE 800F PB - 800F-D3C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz - 10...29 V
Fassung - E10
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC - 10...30 V
Farbe des Leuchtmittels - farblos
Befestigungsart - Frontbefestigung
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001024961577
Artikelnummer
RCK800F-D3C
Herstellernummer
800F-D3C
Hersteller
RCK
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
10...29 V
Fassung:
E10
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
10...30 V
Farbe des Leuchtmittels:
farblos
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
10...29 V
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
nein


