ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-5MM 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-5MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 5
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449073248842
Artikelnummer
RCK800F-5MM
Herstellernummer
800F-5MM
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
5
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
80.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
249 mm
Breite:
85 mm


