ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-4PP 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-4PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 4
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Einbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079006804
Artikelnummer
RCK800F-4PP
Herstellernummer
800F-4PP
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
4
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Einbaugehäuse
Tiefe:
58 mm
Durchmesser Öffnungen:
22.5 mm
Höhe:
186 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
79 mm
Schutzart (NEMA):
4X


