Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PM 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-3PM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-3PM 22MM ENCLOSURE 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074250677

Artikelnummer

RCK800F-3PM

Herstellernummer

800F-3PM

Hersteller

RCK

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ENCLOSURE 800F PB