ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-2MM 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-2MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 2
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
0662468120637
Artikelnummer
RCK800F-2MM
Herstellernummer
800F-2MM
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66


