ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-1PP 22MM ENCLOSURE 800F PB - 800F-1PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079006767
Artikelnummer
RCK800F-1PP
Herstellernummer
800F-1PP
Hersteller
RCK
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
58 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
85 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
89 mm
Schutzart (NEMA):
4X


