Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YST112 22 MM ACCESSORY 800F PB - 800F-15YST112

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YST112 22 MM ACCESSORY 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 60 mm

  • Höhe - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449076850653

Artikelnummer

RCK800F-15YST112

Herstellernummer

800F-15YST112

Hersteller

RCK

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm

800F Accessori, 800F Legend Plate, 60mm Round, Universal: ARRESTO EMERGENZA, Giallo con Black Legend Text, 22,5mm Opening, 1 Per Package