Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YS 22 MM ACCESSORY 800F PB - 800F-15YS

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YS 22 MM ACCESSORY 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - ohne

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Außendurchmesser - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079874540

Artikelnummer

RCK800F-15YS

Herstellernummer

800F-15YS

Hersteller

RCK

Wörtlicher Aufdruck:

ohne

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Außendurchmesser:

60 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22 MM ACCESSORY 800F PB