Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YB112 22 MM ACCESSORY 800F PB - 800F-15YB112

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15YB112 22 MM ACCESSORY 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Not-Aus

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - gelb

  • Form - rund

  • Breite - 60 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

2000001571118

Artikelnummer

RCK800F-15YB112

Herstellernummer

800F-15YB112

Hersteller

RCK

Wörtlicher Aufdruck:

Not-Aus

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

gelb

Form:

rund

Breite:

60 mm

Höhe:

60 mm