ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-15Y 22 MM ACCESSORY 800F PB - 800F-15Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - gelb
Form - rund
Breite - 60 mm
Packung
10 ST
EAN
7449074392285
Artikelnummer
RCK800F-15Y
Herstellernummer
800F-15Y
Hersteller
RCK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
60 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe:
60 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22 MM ACCESSORY 800F PB


