ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-12BE100 22MM ACCESSORY 800F PB - 800F-12BE100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wörtlicher Aufdruck - ohne
Aufdruck ISO-Symbole - ohne
Farbe - schwarz
Form - rund
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
7449079006460
Artikelnummer
RCK800F-12BE100
Herstellernummer
800F-12BE100
Hersteller
RCK
Wörtlicher Aufdruck:
ohne
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne
Farbe:
schwarz
Form:
rund
Breite:
30 mm
Höhe:
50 mm
Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB



