Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-120 22MM ACCESSORY 800F PB - 800F-120

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-120 22MM ACCESSORY 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Aufdruck - sonstige

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 50 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

7449072318591

Artikelnummer

RCK800F-120

Herstellernummer

800F-120

Hersteller

RCK

Farbe:

schwarz

Aufdruck:

sonstige

Breite:

30 mm

Höhe:

50 mm

Piastra identificativa per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB