Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE120 22MM ACCESSORY 800F PB - 800F-11WE120

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800F-11WE120 22MM ACCESSORY 800F PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wörtlicher Aufdruck - Vorwärts

  • Aufdruck ISO-Symbole - ohne

  • Farbe - weiß

  • Form - rund

  • Breite - 30 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,02 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449073547556

Artikelnummer

RCK800F-11WE120

Herstellernummer

800F-11WE120

Hersteller

RCK

Wörtlicher Aufdruck:

Vorwärts

Aufdruck ISO-Symbole:

ohne

Farbe:

weiß

Form:

rund

Breite:

30 mm

Höhe:

40 mm

Etichetta per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 22MM ACCESSORY 800F PB