Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EAB 800B 16 MM MAINTAINED SQUARE PUSH-BUTTON - 800B-EAB

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-EAB 800B 16 MM MAINTAINED SQUARE PUSH-BUTTON

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform der Linse - quadratisch

  • Lochdurchmesser - 16 mm

  • Schutzart (IP), frontseitig - IP66

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0.3 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

EAN

0612598983732

Artikelnummer

RCK800B-EAB

Herstellernummer

800B-EAB

Hersteller

RCK

Bauform der Linse:

quadratisch

Lochdurchmesser:

16 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP66

Elemento frontale per pulsante Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM MAINTAINED SQUARE PUSH-BUTTON