ROCKWELL AUTOMATION - RCK800B-ALA3 800B 16 MM PUSH-BUTTON GREEN LENS CAP - 800B-ALA3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Linse - grün
Form der Linse - rund
Bauform - flach
Beschriftet - nein
Einbaudurchmesser - 16 mm
Packung
1 ST
EAN
7449073217800
Artikelnummer
RCK800B-ALA3
Herstellernummer
800B-ALA3
Hersteller
RCK
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Einbaudurchmesser:
16 mm
Lenti colorate per dispositivi di comando e segnalazione Rockwell Automation serie/modello 800B 16 MM PUSH-BUTTON GREEN LENS CAP


