Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620KFC SAFETY INDUSTRIAL RELAY - 700S-CF620KFC

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF620KFC SAFETY INDUSTRIAL RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 23...23 V

  • Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet - 6

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

184 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002463962

Artikelnummer

RCK700S-CF620KFC

Herstellernummer

700S-CF620KFC

Hersteller

RCK

Ausführung:

Grundgerät

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

23...23 V

Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:

6

Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:

2

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Geeignet für Tragschienenmontage:

ja

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Mit Rückführkreis:

ja

Mit Zulassung nach UL:

ja

Breite:

45 mm

Höhe:

81 mm

Tiefe:

119.5 mm

Relè di monitoraggio per circuiti di sicurezza tipo/modello Rockwell Automation 700S-CF620KFC - SAFETY INDUSTRIAL RELAY