ROCKWELL AUTOMATION - RCK700S-CF530EJC SAFETY INDUSTRIAL RELAY - 700S-CF530EJC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannungsart zur Betätigung - DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
77 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075972844
Artikelnummer
RCK700S-CF530EJC
Herstellernummer
700S-CF530EJC
Hersteller
RCK
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0...0 V
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
3
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A


