Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-KA IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K40E-KA

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K40E-KA IEC MINIATURE CONTROL RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

109 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449075287825

Artikelnummer

RCK700-K40E-KA

Herstellernummer

700-K40E-KA

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

4

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

10 A

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY