Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K31Z-DJM IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K31Z-DJM

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K31Z-DJM IEC MINIATURE CONTROL RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 17...30 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 1

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 3

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

77 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000002697886

Artikelnummer

RCK700-K31Z-DJM

Herstellernummer

700-K31Z-DJM

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

17...30 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

3

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Relè ausiliario tipo/modello Rockwell Automation 700-K31Z-DJM - IEC MINIATURE CONTROL RELAY