Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K22Z-KF IEC MINIATURE CONTROL RELAY - 700-K22Z-KF

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-K22Z-KF IEC MINIATURE CONTROL RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 0...0 V

  • Anzahl der Hilfskontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 2

  • Montageart - DIN-Schiene/Schraube

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

90 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079247436

Artikelnummer

RCK700-K22Z-KF

Herstellernummer

700-K22Z-KF

Hersteller

RCK

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

0...0 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

2

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

2

Montageart:

DIN-Schiene/Schraube

Mit LED-Anzeige:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Geeignet für Handbedienung:

nein

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:

3 A

Schnittstelle:

nein

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:

0

Relè ausiliario Rockwell Automation serie/modello IEC MINIATURE CONTROL RELAY