ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SU24 AC/DC DISPLAY DIGITAL TIMING RELAY - 700-HX86SU24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...24 V
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071651200
Artikelnummer
RCK700-HX86SU24
Herstellernummer
700-HX86SU24
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...24 V
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Nennstrom:
3 A
Mit Halbleiterausgang:
nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Breite:
48 mm
Tiefe:
85.5 mm
Höhe:
48 mm
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Frontmontage:
ja


