ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HX86SA17 100-240V LCD DISPLAY DIGITAL TIME RELAY - 700-HX86SA17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel - nein
Geeignet für Hutschienenmontage - ja
Geeignet für Frontmontage - ja
Funktion ansprechverzögert - ja
Packung
1 ST
EAN
7449071854397
Artikelnummer
RCK700-HX86SA17
Herstellernummer
700-HX86SA17
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Geeignet für Frontmontage:
ja
Funktion ansprechverzögert:
ja
Funktion rückfallverzögert:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100...240 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100...240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit Halbleiterausgang:
nein
Nennstrom:
3 A
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Tiefe:
85.5 mm


