Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HRM12TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY - 700-HRM12TU24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HRM12TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Geeignet für Hutschienenmontage - ja

  • Funktion ansprechverzögert - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070299526

Artikelnummer

RCK700-HRM12TU24

Herstellernummer

700-HRM12TU24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Funktion ansprechverzögert:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...48 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:

2

Mit Halbleiterausgang:

nein

Breite:

48 mm

Höhe:

48 mm

Tiefe:

81.5 mm

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello TUBE BASE DIAL TIMING RELAY