Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HR52TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY - 700-HR52TU24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HR52TU24 TUBE BASE DIAL TIMING RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

  • Zeitbereich - 0.05...1080000 s

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...48 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

62 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449079656320

Artikelnummer

RCK700-HR52TU24

Herstellernummer

700-HR52TU24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Zeitbereich:

0.05...1080000 s

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12...48 V

Funktion ansprechverzögert:

ja

Funktion rückfallverzögert:

ja

Nennstrom:

5 A

Mit Halbleiterausgang:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...48 V

Geeignet für Hutschienenmontage:

ja

Breite:

48 mm

Tiefe:

81.5 mm

Höhe:

48 mm

Komplettgerät mit Sockel:

ja

Geeignet für Frontmontage:

ja

Relè temporizzato Rockwell Automation serie/modello TUBE BASE DIAL TIMING RELAY