Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 PCB PIN STYLE RELAY - 700-HPX2Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HPX2Z24 PCB PIN STYLE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

0611320783268

Artikelnummer

RCK700-HPX2Z24

Herstellernummer

700-HPX2Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Breite:

25 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY