Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32Z24 PCB PIN STYLE RELAY

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32Z24 PCB PIN STYLE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 8 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

0611320783176

Artikelnummer

RCK700-HP32Z24

Herstellernummer

700-HP32Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

8 A

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

29 mm

Höhe:

25 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Tiefe:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY