Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32A2 PCB PIN STYLE RELAY - 700-HP32A2

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HP32A2 PCB PIN STYLE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 240...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079856232

Artikelnummer

RCK700-HP32A2

Herstellernummer

700-HP32A2

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

240...240 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

240...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Nennstrom:

8 A

Breite:

25 mm

Höhe:

29 mm

Tiefe:

12.4 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello PCB PIN STYLE RELAY