Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN264 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET - 700-HN264

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN264 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 43.4 mm

  • Höhe - 82.5 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

0884951764170

Artikelnummer

RCK700-HN264

Herstellernummer

700-HN264

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

43.4 mm

Höhe:

82.5 mm

Funktionale Ergänzung möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Tiefe:

48.2 mm

Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 14 BLADE COILCONTT SEPERATION SOCKET