ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN123 8 PIN COILCONTT SEPERATION RELAY SOCKET - 700-HN123

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Montageart - sonstige
Anzahl der Pins - 8
Breite - 15.8 mm
Höhe - 82.6 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8001022313859
Artikelnummer
RCK700-HN123
Herstellernummer
700-HN123
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
sonstige
Anzahl der Pins:
8
Breite:
15.8 mm
Höhe:
82.6 mm
Tiefe:
60.9 mm
Zoccolo relè Rockwell Automation serie/modello 8 PIN COILCONTT SEPERATION RELAY SOCKET


