Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN103 14 BLADE BASED MINATURE RELAY SOCKET - 700-HN103

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Pins - 14

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 67 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449072318560

Artikelnummer

RCK700-HN103

Herstellernummer

700-HN103

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Pins:

14

Breite:

30 mm

Höhe:

67 mm

Tiefe:

28.9 mm

Zoccolo per relè e temporizzatori, montaggio diretto a vite.