Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HN100 501IN GUARDED TUBE BASED RELAY SOCKET - 700-HN100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Anzahl der Pins - 8

  • Breite - 38 mm

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001021294401

Artikelnummer

RCK700-HN100

Herstellernummer

700-HN100

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Hutschiene TH35

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Anzahl der Pins:

8

Breite:

38 mm

Höhe:

65 mm

Tiefe:

26 mm

Zoccolo con base a tubo dotato di morsetti a vite – Montaggio su quadro o su guida DIN; Struttura con morsetti protetti. 8 pin da usare con relè DPDT della Serie 700-HA, relè temporizzatori -HX, -HT (ritardo all’eccitazione) e -HRM, -HRC e -HV (ciclico).

Ein ROCKWELL AUTOMATION Produkt

Entdecken Sie die ROCKWELL AUTOMATION-Serie