Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT2Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT2Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT2Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - ja

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

Packung

  • 10 ST

EAN

8013768735406

Artikelnummer

RCK700-HLT2Z24

Herstellernummer

700-HLT2Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Federzuganschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Nennstrom:

6 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

93 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

6.2 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY