ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1U12 12 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT1U12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 12...12 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
10 ST
EAN
2000000198286
Artikelnummer
RCK700-HLT1U12
Herstellernummer
700-HLT1U12
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12...12 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
12...12 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Nennstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm