ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT1A2 SPDT TERMINAL BLOCK 240V AC RELAY PACK - 700-HLT1A2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 240...240 V
Nennstrom - 6 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Packung
10 ST
EAN
2000000042398
Artikelnummer
RCK700-HLT1A2
Herstellernummer
700-HLT1A2
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
240...240 V
Nennstrom:
6 A
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
240...240 V
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20


