Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT12Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12Z24 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 10 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079753951

Artikelnummer

RCK700-HLT12Z24

Herstellernummer

700-HLT12Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

10 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Antrieb, Polung:

gepolt

Breite:

87.7 mm

Höhe:

75 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Tiefe:

14 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY