Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLT12U24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLT12U24 24 V AC/DC GP TERMINAL BLOCK RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

  • Mit abnehmbaren Klemmen - nein

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079663830

Artikelnummer

RCK700-HLT12U24

Herstellernummer

700-HLT12U24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Antrieb, Polung:

gepolt

Art des Schaltkontaktes:

Doppelkontakt

Nennstrom:

10 A

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

87.7 mm

Höhe:

75 mm

Tiefe:

14 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24 V AC DC GP TERMINAL BLOCK RELAY