ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HLS1Z24-EX 24V DC GP TERMINAL BLOCK RELAY - 700-HLS1Z24-EX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 2 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
10 ST
EAN
8013768768466
Artikelnummer
RCK700-HLS1Z24-EX
Herstellernummer
700-HLS1Z24-EX
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
2 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit LED-Anzeige:
nein
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Breite:
88 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
6.2 mm
Schutzart (IP):
IP20