Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z24 24V DC GP SLIM LINE RELAY - 700-HK36Z24

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z24 24V DC GP SLIM LINE RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - DC

  • Nennstrom - 16 A

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

  • Komplettgerät mit Sockel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079640367

Artikelnummer

RCK700-HK36Z24

Herstellernummer

700-HK36Z24

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Nennstrom:

16 A

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Komplettgerät mit Sockel:

nein

Art des Schaltkontaktes:

Einfachkontakt

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Breite:

29 mm

Höhe:

39.3 mm

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Tiefe:

12.4 mm

Schutzart (IP):

IP20

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello 24V DC GP SLIM LINE RELAY