ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HK36Z1 110V DC GP SLIM LINE RELAY - 700-HK36Z1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...110 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Art des Schaltkontaktes - Einfachkontakt
Packung
1 ST
EAN
7449078781603
Artikelnummer
RCK700-HK36Z1
Herstellernummer
700-HK36Z1
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...110 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Art des Schaltkontaktes:
Einfachkontakt
Nennstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
29 mm
Höhe:
32.8 mm
Tiefe:
12.4 mm