Startseite

ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HJ32A1 MAGNETIC LATCHING RELAY - 700-HJ32A1

KopierenKopieren
ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HJ32A1 MAGNETIC LATCHING RELAY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 120...120 V

  • Nennstrom - 10 A

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

12 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000000522166

Artikelnummer

RCK700-HJ32A1

Herstellernummer

700-HJ32A1

Hersteller

RCK

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

120...120 V

Nennstrom:

10 A

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

120...120 V

Breite:

35 mm

Höhe:

47.7 mm

Tiefe:

38.1 mm

Relè commutatore Rockwell Automation serie/modello MAGNETIC LATCHING RELAY