ROCKWELL AUTOMATION - RCK700-HC24Z24-3-4 24V DC GP ICE CUBE RELAY - 700-HC24Z24-3-4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung - DC
Nennstrom - 7 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Komplettgerät mit Sockel - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449071732756
Artikelnummer
RCK700-HC24Z24-3-4
Herstellernummer
700-HC24Z24-3-4
Hersteller
RCK
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Nennstrom:
7 A
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Komplettgerät mit Sockel:
nein
Art des Schaltkontaktes:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Breite:
27.7 mm
Höhe:
42.8 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
8
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Tiefe:
20.7 mm
Schutzart (IP):
IP20